Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkzeugschrank RAL7035,6Schubl./1Tür,H.1000xB.500xT.500mm,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Symbol
Artikel-Nr.:  106WS-9142452276
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4031068037376
Schubalde anthrazitgrau, RAL 7016 · Fachböden mit allseitigem Rand, Höhe 20 mm · Schubladen und Fachböden 80% ausziehbar und im Raster von 25 mm höhenverstellbar · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg, pro Schublade 25 kg · obere Ablage mit Abrollrand · Flügeltüren abschließbar · hochwertige Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Korpus/Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Maße H x B x T:
1000 x 500 x 500 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Schränke
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschränke, Werkzeug- und Beistellschränke
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 302,91*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,91*
€ 360,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG