Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Material-Werkzeugschrank,RAL7035,H.1900xB.1000xT.600mm,Türen/Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9142450050
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Tür-Innenseiten und Rückwände mit Lochplatten · individuell zu bestücken mit dem Loch- und Schlitzplattenzubehör (9000429107) · stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion · Türen mit 2 Punkt-Verriegelung, abschließbar · Fachböden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 100 kg, verzinkt · Schubladen kugelgelagert, H 100 mm, Tragfähigkeit 100 kg, 93% ausziehbar · Fachböden und Schubladen im 100 mm Raster verstellbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Fachböden, 4 Schubladen
Farbe Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Farbe Schubladen/Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus/Türen:
lichtgrau, RAL 7035
... > Kayser > Betriebsausstattung > Schränke
Weitere Suchbegriffe: Material- und Werkzeugschränke
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 1.077,80*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,80*
€ 1.282,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG