Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Material-Werkzeugschrank H703xB923xT300mm Innentüren B400xH458mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:  106WS-9142450031
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  10018505.
EAN/GTIN:  4025002319246
Leerschrank ohne Eimteilung · zur Wandmontage · stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion · Türen-Innenseite und Rückwände mit Lochplatten · individuell zu bestücken mit Lochplattenzubehör (siehe Art.-Nr. 9000429030-032, 060-118, 9149450074, 068, 069 u. 071) · Türen mit 2-Punkt-Verriegelung, abschließbar mit Zylinderschloss · Halter und Haken gehören nicht zum Lieferumfang. · · Bei Bestellung die gewünschte Farbe/Farbkombination angeben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innenplatten
Breite:
923 mm
Farbe:
grau/grau
Höhe:
703 mm
Tiefe:
300 mm
... > Lager 106 > Betriebsausstattung > Schrank
Weitere Suchbegriffe: Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeughalter, Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Maschinenschrank, Schiebetürenschränke, Regalschrank, Regalschränke, Rollladenschränke, Schiebetürenschänke, Thekenschrank, Schließfachschrank, Chemikalien-/Giftschränke, Putzmittelschränke, Multifunktionsschränke, Lagerschrank, Mehrzweckschrank, Universal-Regalschränke, Maschinenschränke, Schließfachschränke, Lagerschränke, Schrank, Kombisets, Mehrzweckschänke, Umweltschrank, Hängeregistraturschränke, Umweltschränke, Wäscheschränke, Werkzeug-/Beistellschrank, Kleiderschränke, Kleider-/Wäscheschrank, Werkzeugschränke, Wäschekleiderschrank, Wäscheschrank, Schränke, Multifunktionsschrank, Tresorschränke, Thekenschränke, Sicherheitsschrank, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Wäschekleiderschränke, Universal-Regalschrank, Schiebetürenschrank, Sicherheitsschränke, Werkzeug-/Beistellschränke, Akten-/Lagerschränke, Fächerregale, CNC-Flügeltürenschrank, Computerschrank, CNC-Rollladenschränke, CNC-Rollladenschrank, CNC-Lagerschränke, CNC-Lagerschrank, CNC-Flügeltürenschränke, Sichtfenster, Kleiderschrank, CNC-Combiy-Systeme, Kleider-/Wäscheschränke, Aktenschränke, Aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Aktenschrank, Flügeltürenschränke, Putzmittelschrank, Fächerschränke, Großraum-Schwerlastschränke, Akten-/Lagerschrank, Hängeregistraturschrank, Computerschränke, Fächerschrank, Großraumschränke, Karteischränke, Großraum-Flügeltürenschränke, Großraum-Flügeltürenschrank, Großraum-Schwerlastschrank, Großraumschrank, mit, und, Tresorschrank, Garderobenschrank, Flügeltürenschrank, Garderobenschränke
Angebote (4)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
Frei Haus
ab € 253,17*
€ 280,91*
Lager 106
Frei Haus
ab € 277,83*
€ 308,26*
10 Tage
Frei Haus
ab € 298,45*
€ 330,95*
5 Tage
Frei Haus
ab € 325,01*
€ 338,77*
Preise von Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,26*
€ 366,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
Lagerstand von Lager 106
Versand von Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG