Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mehrzweckschrank H1265xB710xT500mm m.Pultaufsatz anthrazitgrau/taubenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     106WS-9142425518
Hersteller:
     Orgami
Herst.-Nr.:
     MF PRO 190
EAN/GTIN:
     4030287444293
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

mit Pultaufsatz · stabile Stahlblechkonstruktion · Materialstärke 1 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · Schubladen auf Rollenführungen, Tragfähigkeit 35 kg, 88 % ausziehbar · Türen und Schubladen mit Zentralverschluss · Fachboden verzinkt, Tragfähigkeit 50 kg · höhenverstellbar im 25 mm Raster · H 1265 x B 710 x T 500 mm · mit Pultaufsatz · Pultaufsatz: H 265 x B 700 x 500 mm mit verschließbarem Innenfach, großer Schreibauflage · 1 Tür H 750 mm · 2 Fachböden verzinkt · H 1265 x B 710 x T 500 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Anzahl Schubladen:
2
Anzahl Türen:
1
Breite:
710 mm
Farbe:
anthrazitgrau/taubenblau NCS
Hersteller-Name:
PROMAT
Hersteller-Produktbezeichnung:
Multifunktionsschrank
Höhe:
1265 mm
Materialstärke:
1 mm
Produkt-Name:
Multifunktionsschrank
Tiefe:
500 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Tür-Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, S, Werkzeugschrank, MF PRO 190.04-45, Multifunktionsschränke, PROMAT, 4030287444293
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 410,31*
€ 458,16*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 462,15*
€ 512,76*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,76*
€ 610,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,15*
€ 549,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG