Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Unterbauschrank 1 Schubl.H.150mm f.Werkbank B580xT650xH150mm grau/bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9141456250
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03 200.1A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauschrank für Werkbank
Werkbankunterbauschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

für höhenverstellbare Werkbänke · Stahlblech, pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035 / Front enzianblau, RAL 5010 · Maße B 580 x T 650 mm, abschließbar mit Zentralverschluss · teilintegrierte Griffe mit Beschriftungsstreifen · Tragfähigkeit pro Schublade ca. 100 kg, Innenmaße B 490 x T 560 mm, 90 % ausziehbar · Türen: Öffnungsweite 180° mit selbstanziehenden Federscharnieren · die Montage erfolgt immer linksbündig, andere Position bitte angeben
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Breite:
580 mm
Fronten Farbe:
enzianblau. RAL 5010
Gehäuse Farbe:
lichtgrau. RAL 7035
Höhe:
150 mm
Innenbreite:
490 mm
Innentiefe:
560 mm
Produkt-Name:
Unterbauschrank
Tiefe:
650 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Unterbauschrank, Unterbauschränke, Kippladen, 03 200.1A.10, Multi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 75,01*
€ 89,40*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 86,92*
€ 102,50*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG