Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Werkbank B1250xT700xH840-1040mm m.HandKurbel 40mm Bucheplatte Gestell lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WS-9141456237
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03 WB-HK-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

höhenverstellbar 840-1040 mm · stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit Fußelementen sowie einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte und einer Querstrebe (unten) · Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 40 mm, Oberseite und Kanten ölbehandelt, Kanten gefast · Höhenverstellung: mittels Rastbolzen, Handkurbel oder Elektromotor · Verstellbereich 200 mm · Lieferung erfolgt komplett montiert Rastbolzen: Verstellung Rohr-in-Rohr über Lochraster, inkl. Niveauausgleich, Tragfähigkeit max. 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Handkurbel: Verstellung über Hydraulikzylinder, in jedem Fußelement. Die Druckschläuche sind innerhalb des Gestells verlegt. Die Handkurbel ist abklappbar. Tragfähigkeit max. 400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) inkl. Niveauausgleich. Elektromotor: Verstellung über Hydraulikzylinder, in jedem Fußelement. Die Druckschläuche sind innerhalb des Gestells verlegt. Bedienung des Motors über Drucktasten. Tragfähigkeit max. 400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) inkl. Niveauausgleich.
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte:
Buche
Ausstattung:
Handkurbel
Breite:
1250 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
Werkbank mit Buche-Massivplatte Serie Multi
Höhe:
840-1040 mm
Produkt-Name:
Werkbank mit Buche-Massivplatte
Tiefe:
700 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkbänke, Werkbänke PROMAT, Multi, 03 WB-HK-B40 125.12, Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 963,02*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG