Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Werkbank B1000xT700xH840-1040mm m.Elektromotor 40mm Bucheplatte Gestell grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WS-9141456235
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03 WB-EM-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

höhenverstellbar 840-1040 mm · stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit Fußelementen sowie einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte und einer Querstrebe (unten) · Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 40 mm, Oberseite und Kanten ölbehandelt, Kanten gefast · Höhenverstellung: mittels Rastbolzen, Handkurbel oder Elektromotor · Verstellbereich 200 mm · Lieferung erfolgt komplett montiert Rastbolzen: Verstellung Rohr-in-Rohr über Lochraster, inkl. Niveauausgleich, Tragfähigkeit max. 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Handkurbel: Verstellung über Hydraulikzylinder, in jedem Fußelement. Die Druckschläuche sind innerhalb des Gestells verlegt. Die Handkurbel ist abklappbar. Tragfähigkeit max. 400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) inkl. Niveauausgleich. Elektromotor: Verstellung über Hydraulikzylinder, in jedem Fußelement. Die Druckschläuche sind innerhalb des Gestells verlegt. Bedienung des Motors über Drucktasten. Tragfähigkeit max. 400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) inkl. Niveauausgleich.
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte:
Buche
Ausstattung:
Elektromotor
Breite:
1000 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
Werkbank mit Buche-Massivplatte Serie Multi
Höhe:
840-1040 mm
Produkt-Name:
Werkbank mit Buche-Massivplatte
Tiefe:
700 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, 03 WB-EM-B40 100.12, Multi, Werkbänke, Werkbank, Werkbänke PROMAT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.098,32*
€ 1.227,44*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
€ 1.339,41*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,41*
€ 1.593,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG