Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Unterbauschrank RAL7035,f.Arbeitstisch,H.6155xB.565xT.625mm,2Schubl.120mm/


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9141456064
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
aus Stahlblech · abschließbar mit Zentralverschluss · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen · Tragfähigkeit pro Schublade 75 kg · 90% ausziehbar · Innenmaße B 490 x T 560 mm · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035 / Fronten lichtblau, RAL 5021
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau/lichtgrau
Gesamtmaße H x B x T:
615 x 565 x 625 mm
Schubladen/Tür Anzahl x Höhe:
2 x 120. 2 x 150 / - mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Arbeitstische
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 420,13*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,13*
€ 499,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG