Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anbautisch H.735-1100mm,Klemmfeststel.,B.1000xT.750mm,Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produkt-Zusatzabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9141452884
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Anbautisch
Tisch
Tische
an beiden Seiten des grundtisches anbaubar · vielseitig einsetzbar für sitzende und stehende Tätigkeiten · Tische stufenlos höhenverstellbar von 735 - 1100 mm mittels Klemmfeststellung, Kurbel oder elektrisch · Untergestell Stahlrohr 45 x 45 mm · Traversen aus Aluminium · Arbeitsplatte Buche-Multiplex, 25 mm · Tragfähigkeit 200 kg
Weitere Informationen:
Breite:1000 mm
Höhenverstellung:mittels Klemmfeststellung
... > Kayser > Betriebsausstattung > Systemarbeitsplätze
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsysteme
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser 10 Tage Frei Haus € 255,55*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  255,55* €  304,10 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Grund-/Anbautisch,Klemmfeststel.,3000x750x735-1100mm,Arbeitsplatte
k.A.
€ 671,65* € 799,26
Zubehör
Grundtisch H.735-1100mm,Klemmfeststel.,B.1500xT.750mm,Arbeitsplatte
k.A.
€ 376,20* € 447,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG