Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Grundtisch H.735-1100mm,Klemmfeststel.,B.1500xT.750mm,Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9141452880
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Grundtisch
vielseitig einsetzbar für sitzende und stehende Tätigkeiten · Tische stufenlos höhenverstellbar von 735 - 1100 mm mittels Klemmfeststellung, Kurbel oder elektrisch · Untergestell Stahlrohr 45 x 45 mm · Traversen aus Aluminium · Arbeitsplatte Buche-Multiplex, 25 mm · Tragfähigkeit 200 kg
Weitere Informationen:
Höhenverstellung:
mittels Klemmfeststellung
... > Kayser > Betriebsausstattung > Systemarbeitsplätze
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsysteme
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 410,79*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,79*
€ 488,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 279,05*
€ 332,07
Zubehör
k.A.
€ 137,97*
€ 164,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG