Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

C-Profilschiene,f.Zusatzaufbau,f.B.1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9141452483
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  6416763039203
Zusatzaufbau nur für Tische mit Etagenboard geeignet · mit einer verstellbaren C-Profilschiene zur Installation von Werkzeugwagen oder einer Arbeitsplatzleuchte · weitere C-Profilschienen als Zubehör · die Arbeitsplatzleuchte ist lichtstark und energiesparend · hellgrauer Stahlkörper mit verchromtem Taster für blendfreie Beleuchtung · Lichtwinkel verstellbar · 2 Stück 54 W TC-L Leuchtstofflampen
Weitere Informationen:
Ausführung:
C-Profilschiene
Breite:
1200 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
passend für Etagenboard Breite:
1200 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Arbeitsplatzsysteme
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 40,46*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG