Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ablagebord f.Etagenbord,f.B.1500mm,f.Sichtlagerkästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9141452441
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  6416763042371
zur Bereitstellung von Greifschalen oder Sichtlagerkästen · Montage zwischen den C-Profilen des Etagenbordes · Höhe und Neigung stufenlos verstellbar · Innentiefe 145 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Gesamtbreite:
1500 mm
passend für Etagenboard Breite:
1500 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Arbeitsplatzsysteme
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 53,43*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG