Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzsystem,Grundeinheit,T.700xB.1500mm,m.Etagenbord


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produkt-Zusatzabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9141452431
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  6416763042128
Suchbegriffe:
System-Arbeitsplatz
stufenlos höhenverstellbar von 1100 bis 1550 mm · Tiefe des Etagentisches 310 mm · von der Grundeinheit zum Systemarbeitsplatz - ganz individuell können Sie aus den verschiedenen Grund-, Anbau- und Zubehöreinheiten, den zu Ihrem betrieblichen Ablauf passenden Arbeitsplatz zusammenstellen
Weitere Informationen:
Maße T x B:
700 x 1500 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Arbeitsplatzsysteme
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 490,67*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,67*
€ 583,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG