Produktinformationen von Kayser |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9141452364 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4025002394991 |
| |
|
|  |  |
 | geschlossene, stabile Stahlblechkonstruktion aus Vierkantrohr · hochwertige Pulverbeschichtung · Schubladenkörper gekantet mit kugelgelagerten Einfachauszügen 93% ausziehbar · Schubladen-Tragfähigkeit 100 kg · Alu-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung · Schubladeninnenmaß B 520 x T 520 mm · Flügeltüren profilverstärkt mit Griffmulde · Türöffnungswinkel 90° · Zentralverschluss mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln · Arbeitsplatte Multiplex 40 mm, aus mehrschichtig verleimten Buchenfurnieren, Oberfläche geölt · Lieferung erfolgt komplett montiert Weitere Informationen:  |  | Bezeichnung: | Werkbank | Gestell/Gehäuse: | lichtgrau, RAL 7035 | Maße BxTxH: | 1500 x 700 x 840 mm | Schubladen/Türen: | himmelblau, RAL 5015 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 29,57* | € 35,19 | Zubehör | | | | € 61,00* | € 72,59 | Zubehör | | | | € 36,52* | € 43,46 | Zubehör | | | | € 116,71* | € 138,88 | Zubehör | | | | € 27,49* | € 32,71 | Zubehör | | | | € 163,39* | € 194,43 |
|  |  |
|
 |
|
|