Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varioablage H.230-345mm,L.1500xT.300mm,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9141452314
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025002275429
Suchbegriffe:
Varioablagen
höhenverstellbar 230 - 345 mm · Farbe lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Varioablage mit Riffelgummi
Gesamtlänge:
1500 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Maße BxTxH:
1500 x 300 x 230-345 mm
Maße L x T:
1500 x 300 mm
Tiefe:
300 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Werkbänke
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 163,39*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG