Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatte Rotbuche,40mm L.1500mm,T.700mm zahnverleimt,f.Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9141452302
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025002261064
die traditionelle Arbeitsplatte - von der einfachen bis zur groben Arbeit · hohe Festigkeit durch spezielle Zahnverleimung längs und quer · Tiefe 700 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Rotbuche-Arbeitsplatte
Länge:
1500 mm
Plattenstärke:
40 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Werkbänke
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 219,40*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 278,53*
€ 331,45
Ähnlich
k.A.
€ 174,80*
€ 208,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG