Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
CNC-Regalschrank m.Roll.,1950x1000x600mm,HSK/A 32-40 PROMAT,84Einsätze
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Kayser
Artikel-Nr.:
106WS-9140425812
Hersteller:
Promat
Herst.-Nr.:
ANRS1344
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bügelgriff
CNC-Lagerschrank
CNC-Rollladenschrank
CNC-Schrank
Maße H 1950 x B 1000 x T 600 mm · stabile Stahlblechkonstruktion Särke 1,00 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · Kunststoff-Rollladen lichtgrau, RAL 7035 mit Bügelgriff und Zylinderschloss · CNC-Böden und Wechselrahmen silbergrau, RAL 7001, höhen- und neigungsverstellbar · 2 Böden H 75 x B 943 x T 420 mm mit 26 Einsätzen · 1 Boden H 75 x B 943 x T 510 mm mit 32 Einsätzen
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSK/A 32 - 40
... >
Kayser
>
Betriebsausstattung
>
CNC-Schränke
Weitere Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
,
Regal-Schrank
,
Regalkasten-Schrank
,
Regalschrank
,
Rollladenaufsatzschrank
,
Rollladenschrank
,
Vertikalrollladenschrank
,
CNC-Lagertechnik
,
CNC-Lagerschränke PROMAT
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 9 Tage
max. 10 Tage
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 1.191,91*
Knust
9 Tage
€ 7,50*
€ 1.278,27*
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 1.447,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,91*
€ 1.418,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Kayser
Versand
von Kayser
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG