|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9137487480 Herst.-Nr.: 12BPH300- EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
hohe Reißkraft, sicherer Knotenverschluss · keine Verletzungsgefahr · witterungsbeständig · Textilband mit kurzer Dehnung, hält gepresste Abfallballen zum Stapeln und Transportieren in Form · mehrfach gezwirnte, hochfeste Polyestergarne (wie in Hebe- und Sicherheitsgurten) werden in Längsrichtung verbunden · preisgünstiges Einwegband mit hoher Belastbarkeit · mehrlagig gewickelte Spulen · Bandlänge 500 m pro Spule · Kern-Ø 63 mm und 160 mm breit, weiß · Kartonverpackung: 9137 487480 - 10 Spulen pro Karton · 9137 487481 - 8 Spulen pro Karton Weitere Informationen:  |  | Außen-Ø: | 170 mm | Bandbreite: | 8.0 mm | Druck: | bis 100 | Produkt-Name: | Ballenpressenband | Reißkraft: | 280 daN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |