Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Abfallsaler f.120l Säcke D.500xH980 Stahl m.Doppelflügeltür Metall-Deckel silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
106WS-9136466518
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
1087
EAN/GTIN:
4030695010875
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
mit Doppeltür · komplett geschlossen · für den Außen- und Innenbereich · für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit festem Boden und Metalldeckel · feuersicher · H 980 x Ø 500 mm · Gewicht 20 kg · Einwurföffnung ca. Ø 390 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Doppeltür
Einwurföffnung-Ø:
390 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
20 kg
Höhe:
980 mm
Produkt-Name:
Abfallsammler
Ø:
500 mm
... >
Außenanlagen
>
Abfallsammler
>
Abfallsammler
Weitere Suchbegriffe:
Abfallstation
,
Abfallständer
,
Außenabfallbehälter
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standabfallsammler
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
Wertstoffsackhalter
,
abfallsackhalter für 120-l-sack
,
abfallsackhalter 120l
,
standard- mülleimer silber
,
ABFALLSAMMLER MIT
,
1087
,
Abfallsammler
,
4030695010875
,
Einbauabfallsammler
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 824
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 149,90*
€ 179,16*
Lager 711
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 172,93*
€ 199,75*
Lager 302
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 178,78*
€ 205,97*
Lager 106
12 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 182,52*
€ 209,93*
Lager 376
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 185,31*
€ 212,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenanker, f. feuersicherenWertstoffsammler m. Doppeltür
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1085-115239
ab € 30,23*
Zubehör
Drillapparat, f. Kunststoff-/Papiersäcke
Hade
17806114-468501
ab € 24,93*
Zubehör
Drillschlingen, Draht/Kunststoff, L 200mm
Hade
17950005-468512
ab € 95,26*
Zubehör
Fahruntersatz f.Abfallsammler m.Doppelflügeltür verz.m.4 Rollen
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1155
ab € 49,45*
Zubehör
Kunststoff-Abfallsäcke, 120l, Stärke 25 µm, LxB 1100x700mm, blau
Hade
202 0140-202014
ab € 86,09*
Zubehör
Kunststoff-Abfallsäcke, 120l, Stärke 25 µm, LxB 1100x700mm, gelb
Hade
202 0150-202015
ab € 86,09*
Zubehör
Kunststoff-Abfallsäcke, 120l, Stärke 60 µm, LxB 1100x700mm, blau
Hade
202 0210-202021
ab € 50,61*
Zubehör
Kunststoff-Abfallsäcke, 120l, Stärke 60 µm, LxB 1100x700mm, gelb
Hade
202 0320-202032
ab € 51,35*
Zubehör
Kunststoff-Abfallsäcke, 120l, Stärke 60 µm, LxB 1100x700mm, grün
Hade
202 0340-202034
ab € 51,35*
Zubehör
Kunststoff-Abfallsäcke, 120l, Stärke 60 µm, LxB 1100x700mm, rot
Hade
202 0330-202033
ab € 51,35*
Zubehör
Kunststoff-Abfallsäcke, 120l, Stärke 60 µm, LxB 1100x700mm, schwarz
Hade
202 0220-202022
ab € 50,61*
Zubehör
Kunststoff-Abfallsäcke, 120l, Stärke 60 µm, LxB 1100x700mm, transparent
Hade
202 0350-202035
ab € 51,35*
Zubehör
Kunststoff-Abfallsäcke, 120l, Stärke 70 µm, LxB 1100x700mm, blau
Hade
202 0370-202037
ab € 74,00*
Zubehör
Papiersäcke, 120l, Gewicht 75 g/qm, BxL 700x950mm, braun
Hade
202 0470-202047
ab € 99,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG