|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9136465806 Herst.-Nr.: 635.030.0. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Inhalt 30 Liter · aus verzinktem und hochwertigem strukturpulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech · Korpus lichtgrau, RAL 7035 · Notwendige Nichtbrennbarkeit nach DIN 4101 · Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1 gegeben · abnehmbare Oberteile zur bequemen Entleerung · inklusive Piktogramme · 4 Lenkrollen, inklusive 2 Feststellrollen · Maße H 400 x B 300 x T 300 mm Weitere Informationen:  |  | Breite: | 300 mm | Farbe Einwurfklappe: | signalblau. RAL 5005 | Gehäuse Farbe: | lichtgrau. RAL 7035 | Höhe: | 400 mm | Inhalt: | 30 l | Material: | Qualitätsstahlblech | Produkt-Name: | Wertstoffsammler | Tiefe: | 300 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Mülltrennsystem, System Abfallbehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, abfalltonne 30l, mülltrennsystem 30 l, WERTSTOFFSAMMLER 30, 635.030.0.1.505 |
|  |  |
| |