Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Giftschrank H1950xB1200xT500mm Anz.Flügeltüren 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WS-9133467182
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6212-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
Gift- und Chemikalienschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

zur Lagerung von wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten gemäß TRGS 510 / ASR A1.3 · Korpus aus Qualitätsstahlblech, einwandig mit hochwertiger Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035 · Bodenwanne aus Stahlblech, 3 mm, dichtgeschweißt, gem. §19 WHG, mit Ü-Zeichen gem. Stahlwannenrichtlinie, pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035 · abschließbar über Zylinderschloss · Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en · Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach · inkl. Inneneinrichtung: - 3 Einlegewannen (EW), höhenverstellbar - 1 Bodenwanne (BW) · Zubehör, wie zusätzliche Einlegewannen oder PE-Einsätze zur Lagerung von aggressiven Medien auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Innenhöhe:
1844 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Innentiefe:
467 mm
Außentiefe:
500 mm
Leergewicht:
100 kg
Innenbreite:
1112 mm
Außenbreite:
1200 mm
Auffangvolumen:
EW 3 x 20/ BW 1 x 39 l
Anzahl Flügeltüren:
2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gift-Schrank, Giftschrank, Laborschrank, Stellschrank, Stellschrank Gifte, chemikalien-schrank, Chemikalien-/Giftschränke
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 563,97*
€ 588,97*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 568,64*
€ 594,04*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 568,99*
€ 594,42*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 582,46*
€ 612,43*
Lager 106
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 812,56*
€ 823,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,03*
€ 979,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,56*
€ 966,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-2828-A
ab € 56,13*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-2830-A
ab € 45,85*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6129-A
ab € 62,79*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6128-A
ab € 52,37*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6134-A
ab € 484,64*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6210-A
ab € 531,78*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6207-A
ab € 910,94*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6208-A
ab € 998,59*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6215-A
ab € 1.154,09*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6214-A
ab € 1.062,69*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6162-A
ab € 496,38*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6167-A
ab € 552,06*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6171-A
ab € 584,19*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6172-A
ab € 591,59*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6173-A
ab € 589,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG