Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Umweltschrank 4x9l,RAL1003/RAL1003,H.1800xB.500xT.500mm,signalgelb/


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9133467162
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Umweltschrank
Stahlblech pulverbeschichtet · verzinkte Wannenböden höhenverstellbar, nach WHG 19-1, dichtgeschweißt, belastbar bis zu 100 kg · Auffangvolumen B 500 mm - Auffangwanne ca. 9 Liter · Auffangvolumen B 1000 mm - Auffangwanne ca. 21 Liter · Zwangsbelüftung · Schließgestänge verkleidet · mit Kartentasche für Beipackzettel · Flügeltüren mit versenktem Dreiriegel-Sicherheitsschloss verschließbar (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 x 9 l
Farbe RAL:
Korpus signalgelb (Farbe ähnl. RAL) / Türen signalgelb (Far
Maße H x B x T:
1800 x 500 x 500 mm
... > Kayser > Umweltschutz > Umweltschränke
Weitere Suchbegriffe: Schränke
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 481,33*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,33*
€ 572,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG