Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dosierbehälter 2l a.V4A,D.130mm H.295mm,m.Ku.-Schutzring,m.Feindosierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9133466852
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4036361010750
Suchbegriffe:
Dosierbehälter
mit Kunststoff-Schutzring und Feindosierer
Weitere Informationen:
Ausführung:mit Feindosierer
Gesamthöhe:295 mm
Höhe:295 mm
Inhalt:2 l
Ø:130 mm
... > Kayser > Umweltschutz > Verteiler- und Dosierbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser 10 Tage € 7,25* € 176,04*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  176,04* €  209,49 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG