Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tränkbehälter 1l,a.Stahlblech,D.120mm H.130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9133466832
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4036361011313
Putztücher lassen sich durch das Herunterdrücken der federnd gelagerten Flammsperre dosiert tränken · Verletzungen werden durch den Kantenschutz am inneren Rand verhindert · die Flammsperre gewährleistet Brandschutz und verringert das Austreten von gefährlichen Dämpfen
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Inhalt:
1.0 l
Ø:
120 mm
... > Kayser > Umweltschutz > Sicherheitsbehälter
Weitere Suchbegriffe: Schadstoffbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 67,95*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 74,59*
€ 88,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG