Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verteilerbehälter TypI,1l H.220mm,rot f.Gefahrstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9133466800
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4036361009990
für den Umgang mit Gefahrenstoffen · für brennbare Flüssigkeiten · innen zinnbeschichtet · außen rot pulverbeschichtet · aus Stahlblech · zum Befüllen von Gebinden mit einer großen Öffnung · durch Flammsperre wird das Eindringen von Zündfunken verhindert · automatischer Überdruckausgleich bei Erwärmung · Dichtung aus Accopac · ab 7,5 l mit kombiniertem Trage- und Bedienungsgriff
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
220 mm
Höhe:
220 mm
Inhalt:
1.0 l
Ø:
120 mm
... > Kayser > Umweltschutz > Sicherheitsbehälter
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutlagerung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 77,39*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 127,18*
€ 151,34
Ähnlich
k.A.
€ 214,73*
€ 255,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG