Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sammelbehälter rot PE,11,5l H.370mm,f.Rest-/Altflüssigkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9133466775
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4250101102516
aus Polyethylen · für sicheres Sammeln von lösemittelhaltiger Rest- und Altflüssigkeiten · explosionsgeschützter Behälter mit Erdungsverbindungen zwischen Flüssigkeit und Verschluss · Bedienelemente und Flammschutzsieb aus Edelstahl · Deckel kann beim Befüllungsvorgang arretiert werden · Einfüllöffnung 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rot
Höhe:
370 mm
Inhalt:
11.5 l
Ø:
320 mm
... > Kayser > Umweltschutz > Sicherheitsbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 196,95*
6 Tage
€ 8,20*
€ 196,96*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Asecos
AG2640
€ 214,00*
€ 254,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG