|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9132488920 Herst.-Nr.: 0201-502 EAN/GTIN: 4250155195182 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
sicheres Abfüllen aus und in kleinere Behälter · In zwei Ausführungen lieferbar: · Pumpe mit Schlauchanschluss · komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5 m PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung · leicht und handlich · zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien, u.v.m. · dichtungslos und ohne Schmiermittel · 230 V-Motor mit 5 m Kabel und Stecker Weitere Informationen:  |  | Förderhöhe: | 7 mWS | Fördermenge: | 75 l/min | Material: | PP | Produkt-Name: | Elektrische Behälterpumpe | Rohr-Ø: | 32 mm | Tauchtiefe: | 1000 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektrische Fasspumpen, Elektropumpen-Set, Faßpumpen, Faßpumpen-Set, Laborpumpe, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe 1m, Pumpen, 4250155195182, Pumpe, Pumpen-Sets, Förderpumpen, Behälterpumpen, BEHäLTERPUMPE, 0201-502, Druckluft-Doppelmembranpumpen |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 350,62* | € 368,25* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 341,22* | € 388,31* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 422,91* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 388,29* | € 431,02* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 420,68* | € 466,65* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|