|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9132488916 Herst.-Nr.: 0201-500 EAN/GTIN: 4250155195168 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
sicheres Abfüllen aus und in kleinere Behälter · In zwei Ausführungen lieferbar: · Pumpe mit Schlauchanschluss · komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5 m PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung · leicht und handlich · zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien, u.v.m. · dichtungslos und ohne Schmiermittel · 230 V-Motor mit 5 m Kabel und Stecker Weitere Informationen:  |  | Förderhöhe: | 7 mWS | Fördermenge: | 75 l/min | Material: | PP | Produkt-Name: | Elektrische Behälterpumpe | Rohr-Ø: | 32 mm | Tauchtiefe: | 500 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drehkolbenpumpe, Elektrische Fasspumpen, Elektropumpen-Set, Fass-Handpumpe, Faßpumpen, Faßpumpen-Set, Hand-Fasspumpe, Hand-Kolbenpumpe, Handhebel Fasspumpe, Handkurbelrotationspumpe, Hebelpumpe, Hebelzylinderpumpe, Laborpumpe, manuelle Fasspumpen, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe 500 mm, Pumpen, Förderpumpen, BEHäLTERPUMPE ., Pumpe, 4250155195168, Pumpen-Sets, Behälterpumpen, Druckluft-Doppelmembranpumpen, 0201-500 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 304,12* | € 326,22* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 309,27* | € 352,05* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 375,58* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 344,45* | € 382,70* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 370,23* | € 411,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|