Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pumpe elektrisch f.Säuren/Laugen Komplett-Set Tauchtiefe 1000mm f.Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9132488526
Hersteller:
     Sondermann
Herst.-Nr.:
     FEM 4070/
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Akkupumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Polypropylen für Säuren und Laugen · zum Fördern von Säuren und Laugen wie Borsäure, Fruchtsäuren, Natronlauge, Phosphorsäure, Salzsäure und Schwefelsäure (bis 80%) · Werkstoff: Polypropylen, Außen-Ø 40 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung, Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼?) A · Kollektormotor FEM 4070 in 4 Drehzahlstufen einstellbar und Unterspannungsauslösung, 230 Volt/50 Hz, 500 Watt, Spritzwassergeschützt IP24, 5 m Anschlusskabel mit 2-poligem Stecker · Pumpenset inklusive · 2 m PVC-Schlauch DN 19 mit Zapfpistole PP, Dichtung FKM · Fassverschraubung PP
Weitere Informationen:
Ausführung:
nur Pumpe
Außen-Ø:
40 mm
Eintauchtiefe:
1000 mm
Förderhöhe:
9.5 m
Fördermenge:
165 l/min
Fördermenge mit Schlauch und Zapfpistole:
40 l/min
Gewicht:
11.4 kg
Material:
Polypropylen
Modell:
Säuren und Laugen
Produkt-Name:
Fasspumpe
Temperaturbereich:
50 °C
Viskosität:
600 mPas
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Fasspumpen, Elektropumpen-Set, Faßpumpen, Faßpumpen-Set, Laborpumpe, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe 1m, Pumpen-Sets, PUMPEN-SET, Pumpen, Pumpe, Förderpumpen, FEM 4070/ F430 PP 407.40.010, Fasspumpen, Druckluft-Doppelmembranpumpen, Behälterpumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 648,75*
€ 726,30*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
€ 739,11*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,11*
€ 879,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG