|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9132473312 Herst.-Nr.: HPM 200 EAN/GTIN: 4030704240019 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
aus Ryton Hartfaserkunststiff · für verschiedene Säuren und Laugen, sowie Lösungsmittel (kein Aceton) · Förderleistung: 0,25 l/Hub · Fassverschraubung 50,80 (2) mm und 3-teiliges Teleskopsaugrohr · Abgabe über Auslaufbogen · einstellbare Hebelübersetzung zur Anpassung an die Viskosität des Mediums Weitere Informationen:  |  | Fassgewinde: | 50.80 (2") mm | Förderleistung/Hub: | 0.25 l/Hub | Material: | Ryton Hartfaserkunststoff | Produkt-Name: | Handhebelpumpe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fass-Handpumpe, Faßpumpen, Faßpumpen-Set, Hand-Fasspumpe, Hand-Kolbenpumpe, Handhebel Fasspumpe, Handkurbelrotationspumpe, Hebelpumpe, Hebelzylinderpumpe, Laborpumpe, manuelle Fasspumpen, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe säuren, Handkolbenpumpen, 4030704240019, Pumpe, HPM 200 24001, Handhebelpumpen, Handpumpen, Fasspumpen, Behälterpumpen, Pumpen |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 98,18* | € 118,55* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 119,16* | € 140,92* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 141,37* | € 156,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|