Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lagercontainer 1050l,verz. montiert,o.Kranaufhängung,1010kgEigengew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9131492317
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Wanne
erfüllt die Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes · zugelassen für die Lagerung aller Wassergefährdungsklassen und aller brennbaren Flüssigkeiten für die aktive (Um- und Abfüllen erlaubt) und passive Lagerung · passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung · aktive Lagerung mit elektrisch betriebener explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage · Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235 JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt · befahrbare Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m², herausnehmbar und verzinkt · Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen · patentierte Konstruktion mit Statik · Dach-Schneelast 100 kg/m² · Standardtür 1,30 x 1,89 m mit Sicherheitsschloss, Anschlag DIN rechts · 5 kranbare Varianten · Außenwandlackierung in jedem Standard-RAL-Farbton, Sonder- und Leuchtfarben auf Anfrage · max. Windlasten auf Wand: w = 0,40kN/m² · max. Windsog auf Wand und Dach: w = -0,25 KN/m² · max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m² · max. Verkehrslast auf Wanne: q = 10,00 kN/m²
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1050 l
Ausführung:
verzinkt, montiert, für die aktive Lagerung
Außenmaße B x T x H:
4005 x 2170 x 2300 mm
Eigengewicht:
1010 kg
Innenmaße B x T x H:
3920 x 2000 x 2000 mm
Modul:
1
... > Kayser > Umweltschutz > Lagercontainer
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 5.543,55*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.543,55*
€ 6.596,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG