Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lagercontainer verz.,montiert,B.1430xT.1800xH.2600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9131467370
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
gefertigt nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) · zugelassen für die Lagerung aller Wassergefährdungsklassen und aller brennbaren Flüssigkeiten für die aktive (Um- und Abfüllen erlaubt) und passive Lagerung · passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung · aktive Lagerung mit elektrisch betriebener explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage · Seitenwand und Türbleche aus sendzmirvrzinkten Trapezblechen · Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, DIN rechts · Dachmodul aus sendzimirverzinkten Trapezblechen, integrierte Regenrinnen über Längsseite · patentierte Konstruktion mit geprüfter Statik · rundum Spritzschutzwände als Einleitbleche, verzinkt · Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt mit Gitterrostabdeckung, verzinkt, hochbelastbar 1000 kg/m² Flächenbelastung, befahrbar · max. Windlasten auf Wand w = 0,40 kN/m² · max. Windsog auf Wand und Dach w = 0,25 kN/m² · max. Schneelast auf Dach s = 1,00 kN/m² · max. Verkehrslast auf Wanne q = 10,00 kN/m²
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Ausführung:
verzinkt, montiert
Außenmaße B x T x H:
1430 x 1800 x 2600 mm
Gefahrenklasse:
gem. WGK (1-3)!
Innenmaße B x T x H:
1330 x 1620 x 2000 mm
Türgröße B x H:
1300 x 1890 mm
... > Kayser > Umweltschutz > Container
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 2.008,30*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,30*
€ 2.389,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 244,82*
€ 291,34
Zubehör
k.A.
€ 79,88*
€ 95,06
Zubehör
k.A.
€ 83,41*
€ 99,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG