Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Auffangwanne H480xB2490xT1290mm 2 Tankcontainer KTC/IBC PE-Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Detailbild
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     106WS-9130465647
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-7105-A
EAN/GTIN:
     4260139972401
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Gefahrstoff-Station
Gefahrstoffstation
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

für Tankcontainer (KTC/IBC) · Auffangvolumen 1000 l· zum Lagern von gewässergefährdenden und aggressiven Medien · rotationsgeformte Wanne aus PE, schwarz · mit umlaufenden Stabilisierungsrippen · mit Bodenfreiheit für den innerbetrieblichen Transport · Gitterroste durch Griffecke leicht herausnehmbar · Tankcontainer für Transport und Lagerung flüssiger und rieselfähiger Stoffe KTC = Kubischer Tank-Container IBC = Intermediate Bulk-Container
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Ausführung:
mit PE-Gitterrost
Breite:
2490 mm
Höhe:
480 mm
Lagerkapazität:
2 KTC/IBC
Produkt-Name:
Auffangwanne
Tiefe:
1290 mm
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Regal-Bodenwanne, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, Tank-Auffangwanne, kunststoff auffangwanne 1000 liter, auffang-wanne kunststoff, auffangwanne 1000l, Palettenauffangwannen, KTC-Stationen, 4260139972401, KTC-STATION, Auffangschalen, P70-7105-A, Kleingebindewannen, PE-Auffangwannen, Auffangwannen, Regalwannen, Auffangwannen/-schalen, Einschubwannen, Lochbleche
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.576,49*
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.561,17*
€ 1.719,81*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
€ 1.770,46*
€ 4,75*
€ 2.048,67*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,46*
€ 2.106,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-7110-A
ab € 348,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG