Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Auffangwanne schwarz L1230xB830xH320mm PE o.Gitterrost Auffangvolumen 200l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9130465505
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     W.K.7714
EAN/GTIN:
     4250101100642
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Fasswanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

schwarz · zum Aufstellen auf den Boden oder auf eine Euro-Palette · Lagerung mit Gitterrost - 2 Fässer à 200 l · Lagerung ohne Gitterrost - 1 Fass à 200 l oder Kleingebinde · mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
200 l
Ausführung:
ohne Gitterrost
Breite:
830 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
320 mm
Länge:
1230 mm
Produkt-Name:
Auffangwanne
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne kunststoff, auffangwanne 200 l, auffangwanne asecos, Einschubwannen, Auffangwannen, 4250101100642, Auffangwannen/-schalen, AUFFANGWANNE KUNSTST, Lochbleche, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwannen, Regalwannen, Kleingebindewannen, W.K.7714, Auffangschalen, KTC-Stationen
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 169,16*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 155,87*
€ 172,01*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 148,27*
€ 172,13*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 153,84*
€ 182,54*
€ 4,75*
ab € 182,07*
€ 198,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG