Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Alu-Box L2100xB450xH485mm m. Stapelecken,3 Verschlüsse inkl.Zylinderschlösser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     106WS-9125448501
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     20455
EAN/GTIN:
     4014688204557
Suchbegriffe:
Aluboxzylinderschloss
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ideal für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe · sehr robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · 4 robuste Stapelecken aus Nylon/Polyester zum sicheren und platzsparenden Stapeln · temperaturbeständig von -40 °C bis +180 °C · umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Wasser · zwei Fangbänder am Deckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere · bei den Ausführungen 9000 448006/008 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt · selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt für bequemenTransport · stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss · vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern (siehe Zubehör)
Weitere Informationen:
Außenbreite:
485 mm
Außenhöhe:
515 mm
Außenlänge:
2135 mm
EAN Code:
4014688204151
Gewicht:
19.8 kg
Hersteller-Produktbezeichnung:
Aluminiumbox
Inhalt:
455 l
Innenbreite:
450 mm
Innenhöhe:
485 mm
Innenlänge:
2100 mm
Material:
Aluminium
Produkt-Name:
Aluminiumbox
Weitere Suchbegriffe: Alutransportboxzylinderschloss, Ersatzschloss Aluminiumtransportbox, Ersatzschloss Aluminiumtransportboxen, Zylinderschlösser Aluboxen, 4014688204557, ALU-BOX, Transportkisten, Aluminiumboxen, 20455
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 421,73*
€ 485,95*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 477,47*
€ 529,82*
€ 4,75*
ab € 552,17*
€ 583,57*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,82*
€ 630,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,47*
€ 568,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG