Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Transportkiste L600xB400xH340mm Inh.60l Alu.Deckel m.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     106WS-9125448242
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40702
EAN/GTIN:
     4003866407026
Suchbegriffe:
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Euro Normbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

mit Systemzubehör für individuelle Innenausstattung · aus Aluminium mit blauen Federfallgriffen und Stapelecken · Edelstahl-Scharniere, stabilisierende Versteifungssicken · durch Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel mit belastbaren Haltegurten · Sicherung durch Plombe, Aufspringsicherung, Vorhängeschloss oder Einbauschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · Euro-Box
Weitere Informationen:
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
340 mm
Außenlänge:
600 mm
Gewicht:
4.9 kg
Hersteller-Produktbezeichnung:
Euro/-Werkzeug-Box
Inhalt:
60 l
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
310 mm
Innenlänge:
550 mm
Material:
Aluminium
Produkt-Name:
Euro/-Werkzeug-Box
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 117,65*
€ 139,43*
1 Tag
k.A.
€ 7,90*
€ 145,08*
10 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 122,83*
€ 145,39*
€ 10,00*
ab € 131,97*
€ 147,40*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 134,69*
€ 159,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primary Image
Zarges
43864
ab € 37,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG