Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Euro/-Werkzeug-Box L400xB300xH340mm 27l m.Klappverschluss u.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WS-9125448240
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40700
EAN/GTIN:
     4003866407002
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

für individuelle Innenausstattung · aus Aluminium mit blauen Federfallgriffen und Stapelecken · Edelstahl-Scharniere, stabilisierende Versteifungssicken · durch Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel mit belastbaren Haltegurten · Sicherung durch Plombe, Aufspringsicherung, Vorhängeschloss oder Einbauschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)
Weitere Informationen:
Inhalt:
27 l
Gewicht:
3,0 kg
Material:
Aluminium
Außenhöhe:
340 mm
Innenhöhe:
310 mm
Außenlänge:
400 mm
Innenlänge:
350 mm
Ausführung:
mit Klappverschluss und Stapelecken
Außenbreite:
300 mm
Innenbreite:
250 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurostapelbehälter, Kunststoffkiste, Metallkiste, Stapelbehälter, alu-transportboxen zarges, metallkiste, aluminium-transportbox 27 l, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Behälter Alu, Boxen Aluminium, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 91,92*
€ 99,37*
15 Tage
k.A.
€ 4,99*
ab € 91,93*
€ 99,38*
Frei Haus
ab € 95,26*
€ 101,73*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 95,44*
€ 101,85*
Lager 106
18 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 114,98*
€ 122,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG