Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Transportkasten L740xB480xH300mm Inh.90l Alu.Seitenwände m.Schlitzlochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9125448196
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40782
EAN/GTIN:
     4003866407828
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelbehälter
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

mit Schlitzlochung in gerader Ausführung · durch die vorhandenen Stapelwinkel sind die Körbe in gefülltem Zustand stapelbar · Boden mit Kunststoffrutschleiste · für Rollenbahntransport geeignet · hygienisch einwandfrei und geruchsneutral · sehr leicht und trotzdem hochstabil
Weitere Informationen:
Außenbreite:
480 mm
Außenhöhe:
300 mm
Außenlänge:
740 mm
Gewicht:
3.5 kg
Inhalt:
86 l
Innenbreite:
440 mm
Innenhöhe:
280 mm
Innenlänge:
700 mm
Material:
Aluminium
Produkt-Name:
Transportkorb. Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Tragekorb, Transport-Korb, Transportkorb, Transportstapelkasten, stapelkasten aluminium, zarges transportkorb, Korb, Wannen, Transportkörbe, Körbe, Alu-Transportbehälter, Rundbehälter, Lager- und Transportbehälter, Alu, 4003866407828, Transportkasten, Tranportkiste, Kunststoffbehälter, Transport- und Lagerbehälter, Alu, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter, 40782
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 99,43*
€ 116,43*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 106,45*
€ 125,54*
€ 4,75*
ab € 126,32*
€ 140,22*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG