Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Regaleinsatzkorb B620xT420xH230mm Draht Chrom Trgf.25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     106WS-9124451369
Hersteller:
     Heinrich Fischer
Herst.-Nr.:
     20300110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Einsatzkorb
Regaleinsatz-Korb
Regaleinsatzkorb
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

für die Regalbestückung oder mit den beigefügten Kunststoff-Stapelnasen freistehend stapelbar · stabile Drahtkonstruktion, hochglanzverchromt, Tragfähigkeit 25 kg · Körbe mit Frontbreite 1250 mm verzinkt/chromatiert, Tragfähigkeit 45 kg · Ausführung in epoxidharzbeschichtet weiß bzw. andere Farben auf Anfrage A=620mm B=350mm C=120mm D=230mm E=420mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: 20300110, REGALEINSATZKORB, Regaleinsatzkörbe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 30,12*
22 Tage
k.A.
€ 10,50*
ab € 26,232*
€ 31,189*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 25,74*
€ 31,33*
15 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 29,61*
€ 31,73*
15 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 27,45*
€ 32,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heinrich Fischer
20303110
ab € 67,90*
Zubehör
Heinrich Fischer
20300395
ab € 2,84*
Zubehör
Heinrich Fischer
20221110
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG