Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Regaleinsatzkorb B480xT420xH230mm Draht Chrom Trgf.25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     106WS-9124451364
Hersteller:
     Heinrich Fischer
Herst.-Nr.:
     20220110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Einsatzkorb
Regaleinsatz-Korb
Regaleinsatzkorb
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

für die Regalbestückung oder mit den beigefügten Kunststoff-Stapelnasen freistehend stapelbar · stabile Drahtkonstruktion, hochglanzverchromt, Tragfähigkeit 25 kg · Körbe mit Frontbreite 1250 mm verzinkt/chromatiert, Tragfähigkeit 45 kg · Ausführung in epoxidharzbeschichtet weiß bzw. andere Farben auf Anfrage
Weitere Informationen:
A:
480 mm
Ausführung:
hochglanzverchromt
B:
350 mm
C:
120 mm
D:
230 mm
E:
420 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Name:
Regaleinsatzkorb
Tragfähigkeit:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: 20220110, REGALEINSATZKORB, Regaleinsatzkörbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 22,39*
€ 28,12*
20 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 23,56*
€ 28,14*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primary Image
Heinrich Fischer
30203110
ab € 63,17*
Zubehör
Primary Image
Heinrich Fischer
20200395
ab € 2,61*
Zubehör
Primary Image
Heinrich Fischer
20221110
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG