Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Euro-Mehrwegbehälter,56,6l rot,L.600xB.400xH.285mm,Wände/Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9123448642
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
aus Qualitäts-Polypropylen (PP), hochbelastbar · für unverpackte Lebensmittel aller Art geeignet z.B. Süß-, Fleich- und Backwaren · beständig gegen Öle, Fette, Laugen und fast alle Säuren · temperaturbeständig von -20° C - +100° C · codierbar · abgestimmt auf Europalettenmaß B 800/1000 x L 1200 mm · sicher stapelbar bis zu 600 kg durch kräftige Stapelränder · glatter Innenboden für 100% Nutzung des Innenraumes
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
600 x 400 x 285 mm
Farbe:
rot
Inhalt:
56.5 l
Innenmaße am Boden L x B x H im Stapel:
551 x 351 x 260 mm
Innenmaße L x B x H:
551 x 351 x 260 mm
... > Kayser > Transportbehälter > Transport- und Stapelbehälter
Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter, Euro-Mehrwegbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 17,85*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG