Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Home   Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Transporttank GFK 6000l L3430xB1790xH1700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Technische Vignette - Zusatzinformation
Artikel-Nr.:  106WS-9122453288
Hersteller:  Chemowerk
Herst.-Nr.:  5102
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Transporttank
Ovaler Tank · Auflagekufen bis 6000 l - Holz imprägniert, ab 7000 l - Stahl verzinkt · Einfülldom Ø 360 mm mit Schnellverschlussdeckel (bis Größe 1500 l), Einfülldom Ø 420 mm mit Klappdeckel, Belüftungsventile im Deckel montiert
Weitere Informationen:
Inhalt:
6000 l
Höhe:
1700 mm
Länge:
3430 mm
Breite:
1790 mm
Dorn-Ø:
420/hinten mm
... > Lager 106 > Umweltschutz > Tankanlage
Weitere Suchbegriffe: Transporttanks, GFK-Behälter
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
13 Tage
€ 3.569,70*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG