|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9122450471 Herst.-Nr.: 825011 EAN/GTIN: 4023122500445 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
weiß · ovale Form · Schraubdeckel Ø 200 mm · Auslaufstutzen Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · Füllstand von Außen gut sichtbar · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg · Fässer Weitere Informationen:  |  | Auslaufstutzen-Ø: | 34 mm | Farbe: | weiß | Gesamtbreite: | 410 mm | Gesamthöhe: | 580 mm | Gesamtlänge: | 650 mm | Inhalt: | 100 l | Material: | PP | Produkt-Name: | Fass | Tragfähigkeit je Griff max.: | 30 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fass, Kunststofffässer, Rundfässer, FASS OVAL, 4023122500445, 825011, Tonnen, Rundhalsfass, Weithalsfass, Weithalsfässer, Fässer, Bottiche, Behälter |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,95* | ab € 79,94* | € 93,71* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 80,08* | € 93,88* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 89,44* | € 105,10* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 90,41* | € 109,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 106,19* | € 118,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|