Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Behälter 550l L1180xB830xH620mm GFK blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WS-9122450225
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · lebensmittelecht, geruchs und geschmacksneutral · Sonderausführungen auf Anfrage · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
Behälter
Farbe:
blau
Gewicht:
19 kg
Hersteller-Produktbezeichnung:
GFK-Behälter
Inhalt:
550 I
Innenbreite:
830 mm
Innenhöhe:
620 mm
Innenlänge:
1180 mm
Produkt-Name:
GFK-Behälter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 256,12*
€ 278,43*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 273,18*
€ 310,85*
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 283,02*
€ 321,99*
€ 3,95*
ab € 285,39*
€ 324,60*
€ 4,75*
ab € 323,66*
€ 341,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,85*
€ 369,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,18*
€ 325,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primary Image
CEMO
1172
ab € 105,07*
Zubehör
Primary Image
CEMO
7817
ab € 208,42*
Zubehör
Modellbeispiel: Flachdeckel GFK (Art. 14023)
k.A.
14023
ab € 100,65*
Zubehör
Modellbeispiel: -Einschraubgewinde- Messing vernickelt (Art.-Nr. 14039)
k.A.
14035
ab € 31,06*
Zubehör
Modellbeispiel: Hähne - Zubehör für Rechteckbehälter und Fässer (Art.-Nr. 14070 - 14082)
k.A.
14070
ab € 22,35*
Zubehör
Primary Image
CEMO
7784
ab € 76,49*
Zubehör
Primary Image
CEMO
7789
ab € 98,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG