Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leichtbaubehälter Stahl,geschl.,L.800xB.500xH.500mm,verz. 700kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9121451199
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Stahl, stapelbar, Tragfähigkeit max. 700 kg · Wände mit auslaufender Rundsicke und 30 mm breiter Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 700 kg · zulässige Auflast 2800 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach
Weitere Informationen:
Breite B1:
500 mm
Einfahrmaß B2:
360 mm
Einfahrmaß L2:
660 mm
Farbe:
verzinkt
Füllhöhe H2:
400 mm
Gewicht:
27 kg
Länge L1:
800 mm
Masse:
27 kg
Stapelhöhe H1:
500 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
... > Kayser > Transportbehälter > Leichtbaubehälter
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Transportbehälter, Stahl, Transport- und Lagerbehälter, Stahl
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 104,78*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG