Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leichtbaubehälter Stahl,1/2Bordwand,L.800xB.500xH.500mm,RAL7005 700kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9121451169
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Stahl, stapelbar, Tragfähigkeit max. 700 kg · Wände mit auslaufender Rundsicke und 30 mm breiter Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 700 kg · zulässige Auflast 2800 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach
Weitere Informationen:
Breite B1:
500 mm
Einfahrmaß B2:
360 mm
Einfahrmaß L2:
660 mm
Farbe:
mausgrau
Füllhöhe H2:
400 mm
Gewicht:
27 kg
Länge L1:
800 mm
Masse:
27 kg
Stapelhöhe H1:
500 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
... > Kayser > Transportbehälter > Leichtbaubehälter
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Transportbehälter, Stahl, Transport- und Lagerbehälter, Stahl
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 79,67*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 179,15*
€ 213,19
Ähnlich
k.A.
€ 155,40*
€ 184,93
Ähnlich
k.A.
€ 106,33*
€ 126,53
Ähnlich
k.A.
€ 89,73*
€ 106,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG