Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gitterbehälter RAL7005,1/2Klappe,L.1200xB.800xH.600mm,mausgrau 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Technische Zeichnung des Produkts
Artikel-Nr.:  106WS-9121451135
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg · zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach
Weitere Informationen:
Breite B1:
800 mm
Einfahrmaß B2:
700 mm
Einfahrmaß L2:
1100 mm
Farbe:
mausgrau
Füllhöhe H2:
500
Gewicht:
46 kg
Länge L1:
1200 mm
Masse:
46 kg
Stapelhöhe H1:
600 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
... > Kayser > Transportbehälter > Gitterbehälter
Weitere Suchbegriffe: Transport- und Lagerbehälter, Stahl, Lager- und Transportbehälter, Stahl
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 201,87*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG