Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klappbodenbehälter 2m3,RAL5012,L.1000xB.1800xH.1460mm,Trgf.1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Farbtabelle
Artikel-Nr.:  106WS-9121444320
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen · Entriegeleung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Staplersitz, Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang, die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · 100 mm Unterfahrhöhe - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
lichtblau, RAL 5012
Gewicht:
232 kg
Inhalt:
2.00 m³
Masse:
232 kg
Maße L x B x H:
1000 x 1800 x 1460 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
... > Kayser > Transportbehälter > Transportbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 1.044,61*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,61*
€ 1.243,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG