Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klappbodenbehälter 0,5m3,blau RAL5012,L.800xB.1200xH.860mm,Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Farbtabelle
Artikel-Nr.:  106WS-9121444300
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen · Entriegeleung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Staplersitz, Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang, die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · 100 mm Unterfahrhöhe - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
lichtblau, RAL 5012
Gewicht:
125 kg
Inhalt:
0.5 m³
Masse:
125 kg
Maße L x B x H:
800 x 1200 x 860 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
... > Kayser > Transportbehälter > Transportbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 704,36*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,36*
€ 838,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 141,08*
€ 167,89
Zubehör
k.A.
€ 88,39*
€ 105,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG