Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klappbodenbehälter 0,7m3,RAL7005,1200x1040x971mm 183kg,Trgf.1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9121444050
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
konisch, ineinander stapelbar · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · die Bodenklappe wird per Seilzug entriegelt und schließt beim Aufsetzen selbsttätig mit einem Öffnungsbereich von 90° · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert, mausgrau RAL 7005
Gesamtmaße L x B x H:
1200 x 1040 x 971 mm
Gewicht:
183 kg
Inhalt:
0.7 m³
Masse:
183 kg
Tragfähigkeit:
1500 kg
... > Kayser > Transportbehälter > Transportbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 680,50*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,50*
€ 809,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 141,08*
€ 167,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG